OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SLL IE2070 rws. H. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 70 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Listan kansi - seinä/lattia

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720699

Sähkönumero

1416016

Toimittajan tuotenumero

6132243

Tukkuerä

1

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Listan kansi:

seinä/lattia

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Sisäkulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x70. PVC.puhtaanvalkoinen: RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.