OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SLL AE2050 rws. H. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Materiaali - muovi

  • Listan kansi - seinä/lattia

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720798

Sähkönumero

1416022

Toimittajan tuotenumero

6132260

Tukkuerä

1

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaali:

muovi

Listan kansi:

seinä/lattia

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Ulkokulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x50. PVC.puhtaanvalkoinen: RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.