PCE - Jatkopistorasia - 25710-sr suko jatjopr IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Väri - punainen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pistokkeen kulma - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TOP TAURUS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
9003399454783
Sähkönumero
2423981
Toimittajan tuotenumero
25710-SR
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
punainen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Pikalukko:
kyllä
PCE 25710-sr Schukojatkopistorasia 1-os TopTaurus2 16A IP20



