PCE - Pistotulppa GRIP TT - 0153-6TT 16A 5N 400V 6H IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9003399417061
Sähkönumero
2423385
Toimittajan tuotenumero
0153-6TT
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tunnisteväri:
punainen
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Pistotulppa parannetulla ergonomialla.
-GRIP, kumiset tartuntapinnat lisäävät pitoa.
-ei avattavia ruuveja
-käsin kiristettävä suuri vedonpoistaja
-helpot ja luotettavat jousiliittimet