PHILIPS - LED-lamppu - R7S 118mm 840 2460LM 150=17.5W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.5...17.5 W
Valovirta - 2460...2460 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8718699646752
Sähkönumero
4720399
Toimittajan tuotenumero
929002016702
Tukkuerä
510
Lampputeho:
17.5...17.5 W
Valovirta:
2460...2460 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
42 mm
Valotehokkuus:
140 lm/W
Lampun muoto:
pitkittäinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2460 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
90...90 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Ominaisuudet
- Valovirta: 2460 lm
- Teho: 17.5 W
- Korvaa perinteisen 150 W kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoideksi: Ra80
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: R7S
- Lampun muotoilu: lineaarinen
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Käytävät
- Jalkalamput
- Rakennustyömaiden valaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.