PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TD 150W/830 Rx7s

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

147 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1850 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2032 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2040 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2070 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2095 W

Valovirta:

12750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot226000 lm

Kanta:

RX7s
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot(P)SFC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapelointi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotX528
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotX830R

Värilämpötila:

3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4100 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4200 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 147 W

  • Valovirta - 12750 lm

  • Kanta - RX7s

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500197849

Sähkönumero

4824708

Toimittajan tuotenumero

928083605133

Tukkuerä

12

Lampputeho:

147 W

Valovirta:

12750 lm

Kanta:

RX7s

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Valon väri:

830

Halkaisija:

22 mm

Kokonaispituus:

137 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

16000 h

Lamppumerkintä:

T25

Valotehokkuus:

91 lm/W

Lamppujännite:

90...106 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

P45

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

147 kWh

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT