PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-SA 1800W/230V/956 X830/ROD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1800 WValovirta:
155000 lmKanta:
X830RTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1800 W
Valovirta - 155000 lm
Kanta - X830R
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 5600 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291548294
Sähkönumero
4824772
Toimittajan tuotenumero
928099205130
Tukkuerä
1
Lampputeho:
1800 W
Valovirta:
155000 lm
Kanta:
X830R
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
5600 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
956
Halkaisija:
40 mm
Kokonaispituus:
367 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
86 lm/W
Lamppujännite:
110...130 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1980 kWh


