PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2070 WValovirta:
220000 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2070 W
Valovirta - 220000 lm
Kanta - kaapelointi
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 5600 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291548454
Sähkönumero
4824814
Toimittajan tuotenumero
928196805130
Tukkuerä
1
Lampputeho:
2070 W
Valovirta:
220000 lm
Kanta:
kaapelointi
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
5600 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
956
Halkaisija:
37 mm
Kokonaispituus:
187 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
4500 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lamppujännite:
185...220 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P15
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2277 kWh