PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON APIA Plus Xtra 250W E40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
260 WValovirta:
31400 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 260 W
Valovirta - 31400 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 1950 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) APIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900927733
Sähkönumero
4820037
Toimittajan tuotenumero
928151019830
Tukkuerä
12
Lampputeho:
260 W
Valovirta:
31400 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
1950 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
120.77 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
227 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
91 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
45000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
260 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 227 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 91 (max) mm