PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON PIA Plus 150W E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

154 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot257 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot408 W

Valovirta:

16600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55600 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

36000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 154 W

  • Valovirta - 16600 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8711500182289

Sähkönumero

4825560

Toimittajan tuotenumero

928151409827

Tukkuerä

12

Lampputeho:

154 W

Valovirta:

16600 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valotehokkuus:

107.79 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

227 mm

Malli / Tyyppi:

opaali

Halkaisija:

91 mm

Kasvivalaistus:

ei

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

36000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

154 kWh

Lamppumerkintä:

muu

MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 227 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 91 (max) mm