PLEJD - Elektroninen liitäntälaite - LED-driver 75W,12/24VDC,TW,BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...24 V
Lähtövirta - 0...3125 mA
Lähtöteho - 1...75 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330018211666
Sähkönumero
4007866
Toimittajan tuotenumero
LED-75
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...24 V
Lähtövirta:
0...3125 mA
Lähtöteho:
1...75 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
34 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
162 mm
Leveys:
62 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
68 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Energiankulutus:
0.35 W
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei




