SÄHKÖ-JOKINEN - P-valaisinvarsi - P6010 KAPU valaisinvarsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046077524
Sähkönumero
4607752
Toimittajan tuotenumero
P6010 KAPU
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
2400 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
60 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
1000 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
12.5 kg


