SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanavan kansi Thorsman - FCA-F 40 ALU.VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

13 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 13 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880006817

Sähkönumero

1421651

Toimittajan tuotenumero

5580038

Tukkuerä

1

Leveys:

13 mm

Pituus:

2500 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suojakalvolla:

kyllä

Thorsman FCA-F40 Johtokanavan Kansi valkoinen

Kannet johtokanaviin ja kouruihin
  • Kannet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä
  • Saatavissa eri väreissä ja materiaaleissa
  • Myydään 2,5m pituisina yksiköinä