SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Easy9 kontaktori 4P 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Mitoitettu magnetointijännite - 220...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481594082
Sähkönumero
3782956
Toimittajan tuotenumero
EZ9C32440
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Mitoitettu magnetointijännite:
220...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Upotussyvyys:
44 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Standardin mukaisesti: Easy9 CT -kontaktori, yhdistettynä yksivaiheisiin johdonsuojakatkaisijoihin tai vikavirtasuojalaitteisiin, mahdollistaa piirien etäohjauksen. Kontaktoria voidaan käyttää etäohjaukseen vaihtoehtoisissa sähköverkoissa, kuten:
- Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, rullaverhot, käyttöveden lämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto ja vastaavat järjestelmät
- Ei-kriittisten kuormien kuormituksenhallinta
Ominaisuudet:
- Kontaktit: 2 NO
- Nimellisvirta: 40A
- Käyttöjännite: 400VAC
- Ohjausjännite: 220-230VAC
- Suurin kytkentätoimien määrä: 100 päivässä, 200 000 yhteensä
- Punainen mekaaninen merkkivalo syttyy, kun kela on jännitteellinen ja kontaktit ovat sulkeutuneet
- IEC 61095 -standardin mukainen


