SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakanava OptiLine - OL Lattiakanava. 3 lok. Alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 18 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480027536
Sähkönumero
1458511
Toimittajan tuotenumero
ISM20857
Tukkuerä
2
Leveys:
75 mm
Korkeus:
18 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kanavien lukumäärä:
3
Halogeeniton:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Maksimikuorma:
0.15 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9006
Tiivistyshuulle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Uritettu reikä:
ei
Sisältää kiinnityskappaleen:
ei
Purettavissa:
ei
Heijastava:
ei
Polttoaineen ja öljyn kestävä:
ei
Soveltuu autoon:
ei
Soveltuu kuorma-autoille:
ei



