SCHNEIDER ELECTRIC - Levyankkuri Thorsman - DUO-MAX TSP 6/50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 3
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315881240005
Sähkönumero
1357001
Toimittajan tuotenumero
1240001
Tukkuerä
25
Materiaali:
muovi
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
3
Porausreiän minimisyvyys:
3 mm
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.5 mm
Levyseinäkiinnike TSP 6/50
DUO-MAX-levyseinäkiinnike
Gyproc, lastu ym. levykiinnityksiin.
DUO-MAX-levyseinäkiinnike
Gyproc, lastu ym. levykiinnityksiin.