SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - INKA YH 123 ALU.VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - pohja ja kansi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880036524

Sähkönumero

1421632

Toimittajan tuotenumero

5507113

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Syvyys:

200 mm

Kansien lukumäärä:

0

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kulma:

90...90 °

Symmetrinen:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Thorsman INKA-YH123 72mm Ulkokulma valkoinen

Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli