SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - INKA YH 123 anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
anodisoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - muu
Malli / Tyyppi - pohja ja kansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885507111
Sähkönumero
1422411
Toimittajan tuotenumero
5507110
Tukkuerä
10
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kannen leveys 1:
80 mm
Kulma:
90...90 °
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli




