SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - TIR+YH6040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
64 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 64 mm
Leveys - 95 mm
Kulma - 70...120 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880103479
Sähkönumero
1423723
Toimittajan tuotenumero
5427105
Tukkuerä
10
Korkeus:
64 mm
Leveys:
95 mm
Kulma:
70...120 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli




