SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 10A 10kA - 5SY4310-6, 10A 3-nap B 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869181752

Sähkönumero

3222522

Toimittajan tuotenumero

5SY4310-6

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

20 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

20 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Johdonsuojakatkaisija 3-nap. B 10 A 10kA

Johdonsuojakatkaisija 3-nap. B 10 A 10kA