SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 2A 6kA - 5SY6602-7, 2A 3+N-nap C 6kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

4

Laukaisukäyrä:

C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 4

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869248301

Sähkönumero

3222804

Toimittajan tuotenumero

5SY6602-7

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

4

Nimellisvirta:

2 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

30 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

30 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Johdonsuojakatkaisija 4-nap. (3+N) C 2 A 6 kA

Johdonsuojakatkaisija 4-nap. (3+N) C 2 A 6 kA