SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 40A 6kA - 5SY6240-6, 40A 2-nap B 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 40 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869246390
Sähkönumero
3223476
Toimittajan tuotenumero
5SY6240-6
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
40 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Johdonsuojakatkaisija 2-nap.B 40 A 6 kA