SIEMENS - Moot.s.katk. 1,4-2A ( 26A) - 3RV2011-1BA10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1.4...2 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 2 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209712423
Sähkönumero
3720843
Toimittajan tuotenumero
3RV2011-1BA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
1.4...2 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
2 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
26...26 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.4 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.75 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
7.25 W
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 1,4...2 A N-irrotus 26 A Ruuviliitin