SIEMENS - Moottorinsuojakatk. 12-17A - 3RV2031-4TA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 12...17 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 17 A

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209945654

Sähkönumero

3721414

Toimittajan tuotenumero

3RV2031-4TA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

12...17 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

17 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

149 mm

Korkeus:

140 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

260...260 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

20...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

4 kW

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

65 kA

Tehohäviö:

14.5 W

Moottorinsuojakytkin S2, 12 - 17A, oikosulkulauk. 260A, 65kA 400VAC

Katkaisijan koko S2 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 12...17 A N-irrotus 260 A ruuviliitin