SIEMENS - Moottorinsuojakatk. 32-40A - 3RV2031-4UA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
32...40 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209945678
Sähkönumero
3721415
Toimittajan tuotenumero
3RV2031-4UA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
149 mm
Korkeus:
140 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
585...585 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
65 kA
Tehohäviö:
20 W
Katkaisijan koko S2 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 32...40 A N-irrotus 585 A ruuviliitin




