SIEMENS - Moottorinsuojakatkaisija S00 - 3RV2011-1BA15 1.4-2A (26A) 1s 1a


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1.4...2 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 2 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209841123
Sähkönumero
3721449
Toimittajan tuotenumero
3RV2011-1BA15
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
1.4...2 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
2 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
26...26 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
20...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.4 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.75 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
7.25 W