SIEMENS - Sienipainike - 3SU1050-1BD10-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
ei oleTärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - musta
Suojan halkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209966758
Sähkönumero
2324345
Toimittajan tuotenumero
3SU1050-1BD10-0AA0
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
musta
Suojan halkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Aukon korkeus:
27.5 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
40 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Avausmenetelmä:
ei ole
Sieni-painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, musta, 40 mm, hetkellinen kontaktityyppi