SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9468 PW Pitk. villa-alushousut L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9468 PW Pitk. villa-alushousut L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - sekoite

  • Koko (US/CA) - L

  • Materiaalin paino - 210 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515279613

Sähkönumero

6369405

Toimittajan tuotenumero

94680400006

Tukkuerä

1

Materiaali:

sekoite

Koko (US/CA):

L

Materiaalin paino:

210 g/m²

9468 ProtecWork, pitkät villa-alushousut L

Villasta ja palosuojatusta viskoosista valmistetut pitkät, suojaavat ja mukavat alushousut. Alushousujen villa siirtää kosteutta iholtasi ja eristää luonnostaan hyvin, joten pysyt lämpimänä ja kuivana kylmissäkin olosuhteissa. Alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan. Kokonaisvaltaisen suojauksen varmistamiseksi, pukeudu suojaaviin ProtecWork-välikerros- ja -päällysvaatteisiin. Käytä yhdessä puolivetoketjullisen 9462-aluspaidan kanssa.

Materiaali: Viskoosi FR (49 %), villa (49 %), Belltron® (2 %)