SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515293961

Sähkönumero

6369411

Toimittajan tuotenumero

94690400006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Materiaalin paino:

370 g/m²

9469 ProtecWork, villafroteehousut L

Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.

Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)