SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut XL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XL

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515293978

Sähkönumero

6369412

Toimittajan tuotenumero

94690400007

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XL

Materiaalin paino:

370 g/m²

9469 ProtecWork, villafroteehousut XL

Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.

Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)