SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu XXL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kypärähuppu
Koko (US/CA) - XXL
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515285140
Sähkönumero
6366143
Toimittajan tuotenumero
90659500008
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kypärähuppu
Koko (US/CA):
XXL
Materiaali:
sekoite
9065 ProtecWork, kypärähuppu XXL
Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.
Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.
Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.
Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.