SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 46-48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 46...48
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515283443
Sähkönumero
6369211
Toimittajan tuotenumero
92620400048
Tukkuerä
1
Sukan koko:
46...48
Materiaali:
sekoite
9262 ProtecWork, ohuet villasukat 46-48
Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.