SNICKERS - Varoitusvaate housut - 6243 Huomiotyöhousut 54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 54...54
Väri - keltainen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä
Heijastinnauhoilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515344717
Sähkönumero
6369803
Toimittajan tuotenumero
62436604054
Tukkuerä
1
Koko:
54...54
Väri:
keltainen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Heijastinnauhoilla:
kyllä
Joustavat ja kapeamalliset 2. huomioluokan työhousut jokapäiväiseen käyttöön. Suunniteltu parantamaan työmukavuutta ja -turvallisuutta heikoissa näkyvyysolosuhteissa.
- Painetut heijastinnauhat takaavat luokan 2 näkyvyyden
- KneeGuard™-polvisuojataskuissa CORDURA®-joustovahvikkeet
- 2- ja 4-suuntainen joustokangas
- CORDURA®-vahvistetut riipputaskut ja lahjetaskut
- Kapea malli ja esitaivutetut lahkeet
Materiaalit: Päällyskangas: Polyesteri (61%), Sonora®-polyesteri (39 %), 252 g/m². Vahvike 1: CORDURA®-polyamidi (100%), 205 g/m². Vahvike 2: CORDURA®-polyamidi (53%), CORDURA®-polyesteri (47%), 283 g/m²