SORMAT - Kalvotiiviste Metri - S-GET 14-20 V-0,RAL7035,IP67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 14...20 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031572203
Sähkönumero
1725739
Toimittajan tuotenumero
9640057220
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
14...20 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 14-20 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.