SORMAT - Kevytbetoniruuvi uppokanta T30 - KBRM 8x90 100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 8.1 mm
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751424
Sähkönumero
1308809
Toimittajan tuotenumero
9640075142
Tukkuerä
300
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
8.1 mm
Pituus:
90 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
ei
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
ei
Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviinkiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.
Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviin kiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.
Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviin kiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.