SORMAT - Kiinnitysvanne haponkestävä - KVAH 19x1.0 (10m) muovikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 19 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031561016
Sähkönumero
1320915
Toimittajan tuotenumero
9640056101
Tukkuerä
10
Materiaali:
ruostumaton teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
19 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Perforointi:
pyöreä
Väri:
ruostumaton teräs
Nauhan tyyppi:
suora
Murtokuormitus:
5800 N
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Perforoitujen rivien määrä:
3
Perforaation halkaisija:
8.3 mm
Paksuus:
1 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
poikittain




