SORMAT - Lyöntiankkuri - Ankkuri JE+ 6 HST A4, M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräsPituus:
25 mmKierrekoko (metrinen):
6Pinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - ruostumaton teräs
Pituus - 25 mm
Kierrekoko (metrinen) - 6
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701139
Sähkönumero
1324048
Toimittajan tuotenumero
9640070113
Tukkuerä
1200
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
25 mm
Kierrekoko (metrinen):
6
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Holkin materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Porausreiän minimisyvyys:
27 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei