SORMAT - Lyöntiankkuri - Lyöntiankkuri J+ 10 EZn

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorimateriaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Kierrekoko (metrinen):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 40 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031701023

Sähkönumero

1324035

Toimittajan tuotenumero

9640070102

Tukkuerä

600

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

40 mm

Kierrekoko (metrinen):

10

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Porausreiän minimisyvyys:

43 mm

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

J+ 10 sähkösinkitty, M10, ETA-22/0912. Lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN)kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120) Lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912 ja ETA-22/0913.