SORMAT - Lyöntiankkuri - Lyöntiankkuri J+ 16 EZn


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 65 mm
Kierrekoko (metrinen) - 16
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701047
Sähkönumero
1324037
Toimittajan tuotenumero
9640070104
Tukkuerä
120
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
65 mm
Kierrekoko (metrinen):
16
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
20 mm
Porausreiän minimisyvyys:
70 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei