SORMAT - Lyöntiankkuri - Lyöntiankkuri J+ 20 EZn

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 80 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031701054

Sähkönumero

1324038

Toimittajan tuotenumero

9640070105

Tukkuerä

60

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

80 mm

Kierrekoko (metrinen):

20

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

25 mm

Porausreiän minimisyvyys:

86 mm

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

J+ 20 sähkösinkitty, M20, ETA-22/0912. Lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN)kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120) Lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912 ja ETA-22/0913.