SORMAT - Patenttivanne kuumasinkitty - PVA 12x0.75 (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 12 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031562129
Sähkönumero
1320962
Toimittajan tuotenumero
9640056212
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
12 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
aaltomainen
Murtokuormitus:
1700 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
5 mm
Paksuus:
0.7 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
pituussuunnassa




