SORMAT - Pikanaula - PKN 6x80 Zn 200kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 80 mm
Läpivientiasennus - kyllä
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031725036
Sähkönumero
1308836
Toimittajan tuotenumero
9640072503
Tukkuerä
2000
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
80 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
50 mm
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Sallittu vetolujuus:
0.5 kN
Hyväksyntä:
ei
Itseporautua:
ei