SPELSBERG - Jakorasia - Abox 100-10²/sw

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varusteena:

ruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902660636

Sähkönumero

1622333

Toimittajan tuotenumero

81002001

Tukkuerä

20

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

musta

Leveys:

152 mm

Syvyys:

80 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

10 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

152 mm

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

muu

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Lähtevät liitännät, joissa on liittimet rakennuksen pistorasia-asennusta varten:

ei

Napojen lukumäärä:

5

kytkentäkotelona, Kotelointiluokka IP66, Max 10mm, Iskunkestävyysluokka IK07, Protection class II, Ui 690V AC, Ui 690V DC, DLG, VDE, Halogeeniton Kynkentäkotelo, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 10 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25/M32, Tiiveysalue 8 - 28 mm, (2 Takaosa, 10 Puoli),