SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 2W 36° GU10 840 350lm DIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.2...2.2 W
Valovirta - 350...350 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RefLED Platinum
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288303727
Sähkönumero
4741183
Toimittajan tuotenumero
0030372
Tukkuerä
60
Lampputeho:
2.2...2.2 W
Valovirta:
350...350 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
159 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
350 lm
Nimellisvirta-alue:
9.6...9.6 mA
Valovoima:
850 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
RefLED Platinum Retro
- Energialuokka A ei himmennettävä
- Energialuokka B himmennettävä
- 350-360 lm
- Valotehokkuus 187-212 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K • Kanta: GU10
- Edullinen 50 W:n verkkojännitteisen GU10-kantaisen halogeenilampun korvaaja
- Sopii kokonsa puolesta useimpiin halogeenivalaisimiin
- Avautumiskulma 36°
- Käyttöikä 50 000 tuntia
- Takuu 5 vuotta
- Pakkauskoko 6 kpl