SYLVANIA - Kohdelamppu - MR11 830 184LM GU4 12V 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.5...2.5 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.5...2.5 W
Valovirta - 184...184 lm
Kanta - GU4
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RefLED Retro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288292380
Sähkönumero
4741116
Toimittajan tuotenumero
0029238
Tukkuerä
6
Lampputeho:
2.5...2.5 W
Valovirta:
184...184 lm
Kanta:
GU4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
35 mm
Valotehokkuus:
74 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
184 lm
Nimellisvirta-alue:
208.3...208.3 mA
Valovoima:
400 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei