SYLVANIA - LED-lamppu ToLEDo Performer - T60 E27 27W 840 3400lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
27...27 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 27...27 W
Valovirta - 3400...3400 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Performer
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288283708
Sähkönumero
4740739
Toimittajan tuotenumero
0028370
Tukkuerä
6
Lampputeho:
27...27 W
Valovirta:
3400...3400 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Valotehokkuus:
126 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3400 lm
Tehokerroin:
0.95
Nimellisvirta-alue:
123.6...123.6 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
27 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei
Soveltuvuus elohopealampun kuristimella sekä suoralla verkkojännitteellä.
- Korvaa suoraan elohopealamput LED-tekniikalla
- 18,W, 27W, 36W, 54W, 80W ja 100W
- 2300 - 13000lm
- Valotehokkuus jopa 131lm/W
- Värilämpötila 4000K
- Tehokerroin 0,95
- Ylijännitesuojaus 4kV tai 6kV (lampputehosta riippuen) elohopealampun kuristimella
- Jopa 78% energiansäästö verrattuna perinteiseen elohopealamppuun
- Korvaa 50W – 400W elohopealamput
- Yhteensopivuus testattu tehokohtaisesti mainituilla elohopealampun kuristimilla
- Toimii myös suoraan verkkojännitteellä 220-240V (liitäntälaite poistettuna/ohitettuna)
- Kanta E27 ja E40
- IP42
- Korkea värintoistoindeksi – CRI80
- Kestää paljon sytytyskertoja – 200 000X
- Sallittu ympäristölämpötila -30°C - +50°C
- Sopii avoimiin ja suljettuihin valaisimiin
- Alumiininen jäähdytyselementti, ei tuuletinta
- Pitkä käyttöikä 50 000h
- A++
- Takuu 5 vuotta








