SYLVANIA - Pienoislamppu - G4 3W 12V 827 350lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

3...3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.9...1.9 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Valovirta - 350...350 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 49 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288307923

Sähkönumero

4741214

Toimittajan tuotenumero

0030792

Tukkuerä

6

Lampputeho:

3...3 W

Valovirta:

350...350 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

49 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

18 mm

Säteen kulma:

280...280 °

Valotehokkuus:

117 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

350 lm

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Retro G4 3W 12V 2700K 350lm. G4-kantainen LED-lamppuympärisäteilevällä valonjaolla. Korvaa perinteisen Käyttöikä 15 000 h, takuu 3 vuotta. Kirkas, energiatehokas LED-lamppu korvaa perinteisen halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta.