SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068173 IP65 2250lm 24W 940


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288681733
Sähkönumero
4279501
Toimittajan tuotenumero
0068173
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen tehokkuus:
96 lm/W
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Korkeus/syvyys:
4 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, CRI90 ja SDCM3. Flex Pro on on erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen mm. hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon, keittiöt, kodinhoitohuoneet. Valittavissa IP20 kuiviin tiloihin ja IP65 kosteisiin tiloihin. Saatavissa on valmiita 1m, 2m ja 3m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl). Asennus on helppoa ja nopeaa. Lisätarvikkeet: jatkoliittimet, syötöjohdot ja kulmakappaleet.
Flex Pro IP20 ja Flex Pro IP65 ominaisuudet
- Pinta-asennettava
- LED 24W, 48W, 72W
- 2450 - 9700 lm/5m
- Valotehokkuus max.133 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- SDCM3
- IP20 ja IP65
- LED-nauhat on varustettu 3M:n liimanauhalla
- LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
- LED-nauhat toimitetaan 5 m:n keloissa
- Nauhan katkaisuväli on 50 mm ja 100 mm (24W ja 72W)
- LED-ohjain tilattava erikseen
- Saatavissa valmiita 1/2/3 m pituisia alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä
- Elinikä 54 000 h
- Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)