TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB6302 OPASTE. VASEN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
vasenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Leveys:
355 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - vasen
Pituus - 355 mm
Leveys - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011080
Sähkönumero
4281236
Toimittajan tuotenumero
PB6302
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
vasen
Pituus:
355 mm
Leveys:
355 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
65 m
PB6302-opaste, nuoli vasemmalle, Opas Kuutio (TWK63) -valaisimille
Opastetarra, nuoli vasemmalle Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli vasemmalle Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.