TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV31305E OPASTE YLÖS 2-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
suoraan/ylösLeveys:
175 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - suoraan/ylös
Pituus - 350 mm
Leveys - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045022918
Sähkönumero
4282373
Toimittajan tuotenumero
PBV31305E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
suoraan/ylös
Pituus:
350 mm
Leveys:
175 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
2-puoleinen. valolevyllinen opaste. nuoli ylös. Solid (TWT31) -opastevalaisimille. 30 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli ylös, Solid (TWT31) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli ylös, Solid (TWT31) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.



